Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT (60X15) - 0828804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 14,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356559102
Elnummer
1268407
Leverandørens varenummer
0828804
Typebeskrivelse
US-EMLP (60X15)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
14,9 mm
Høyde:
59,7 mm
KUNSTSTOFFSKILT