Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT (60X30) - 0828805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 60 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356559133
Elnummer
1268408
Leverandørens varenummer
0828805
Typebeskrivelse
US-EMLP (60X30)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
60 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
60 mm
KUNSTSTOFFSKILT