Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 60X30 RØD - 0804283

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Rød

  • Lengde - 30 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626283692

Elnummer

1803957

Leverandørens varenummer

0804283

Typebeskrivelse

1803957

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Rød

Lengde:

30 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

0,5 mm

Kunststoffskilt, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 60 x 30 mm, Antall enkeltskilt: 4