Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT (85,6X54) - 0828806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 84,9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356559164
Elnummer
1268409
Leverandørens varenummer
0828806
Typebeskrivelse
US-EMLP (85,6X54)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
84,9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
53,7 mm
Høyde:
84,9 mm
KUNSTSTOFFSKILT