Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT EMLP (13X9)R 0819453 - 819453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356159838
Elnummer
1266817
Leverandørens varenummer
819453
Typebeskrivelse
EMLP (13X9)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
9 mm
Høyde:
13 mm
ETIKETT


