Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT EMLP (20X7)R 0819479 - 819479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356159852
Elnummer
1266818
Leverandørens varenummer
819479
Typebeskrivelse
EMLP (20X7)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
7 mm
Høyde:
20 mm
ETIKETT


