Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT EMLP (20X8)R 0819482 - 819482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356159869
Elnummer
1266819
Leverandørens varenummer
819482
Typebeskrivelse
EMLP (20X8)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
8 mm
Høyde:
20 mm
ETIKETT


