Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT EMLP (27X8)R SR 0819518 - 819518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356160728
Elnummer
1266822
Leverandørens varenummer
819518
Typebeskrivelse
EMLP (27X8)R SR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
8 mm
Høyde:
27 mm
ETIKETT


