Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT EMLP (45X15)R SR 0819547 - 819547

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Gjennomsiktig - nei

  • Bredde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356160759

Elnummer

1266823

Leverandørens varenummer

819547

Typebeskrivelse

EMLP (45X15)R SR

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Bredde:

15 mm

Høyde:

45 mm

ETIKETT