Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (17X15) 0827885 - 827885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356461092
Elnummer
1266827
Leverandørens varenummer
827885
Typebeskrivelse
UC-EMLP (17X15)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
17 mm
KUNSTSTOFFSKILT


