Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (27X12,5) SR 0825471 - 825471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 12,1 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356364379
Elnummer
1266833
Leverandørens varenummer
825471
Typebeskrivelse
UC-EMLP (27X12,5) SR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
12,1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
26,9 mm
Høyde:
1 mm
Kunststoffskilt, Matte, sølv, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 27 x 12,5 mm, Antall enkeltskilt: 8


