Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (27X18) 0825475 - 825475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 27 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356364416
Elnummer
1266834
Leverandørens varenummer
825475
Typebeskrivelse
UC-EMLP (27X18)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
27 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
18 mm
Høyde:
27 mm
KUNSTSTOFFSKILT


