Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (49X15) 0827903 - 827903

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 49 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356461719

Elnummer

1266838

Leverandørens varenummer

827903

Typebeskrivelse

UC-EMLP (49X15)

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

49 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

15 mm

Høyde:

49 mm

KUNSTSTOFFSKILT