Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (60X15) 0819330 - 819330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 60 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356152471
Elnummer
1266847
Leverandørens varenummer
819330
Typebeskrivelse
UC-EMLP (60X15)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
60 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
60 mm
KUNSTSTOFFSKILT


