Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (60X30) 0819343 - 819343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356152426
Elnummer
1266851
Leverandørens varenummer
819343
Typebeskrivelse
UC-EMLP (60X30)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
60 mm
KUNSTSTOFFSKILT


