Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT UC-EMLP (60X30) SR 0828091 - 828091

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Lengde - 30 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356471305

Elnummer

1266852

Leverandørens varenummer

828091

Typebeskrivelse

UC-EMLP (60X30) SR

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Lengde:

30 mm

Gjennomsiktig:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

KUNSTSTOFFSKILT