Phoenix Contact AS - LASK 2,5MM2 KLEMME 3-POL BLÅ - 3036880

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918839154

Elnummer

1200570

Leverandørens varenummer

3036880

Typebeskrivelse

FBS 3-5 BU

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

3

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,2 mm

Farge:

Blå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Pluggbar

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: blå