Phoenix Contact AS - LASK 2,5MM2 KLEMME 3-POL GRÅ - 3038972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918888305
Elnummer
1200575
Leverandørens varenummer
3038972
Typebeskrivelse
FBS 3-5 GY
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar
Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: grå


