Phoenix Contact AS - LASK 3,5MM2 KLEMME 50-POL RØD - 3000706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bro
Antall overgangsklemmer - 50
Isolert - Ja
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356675666
Elnummer
1200587
Leverandørens varenummer
3000706
Typebeskrivelse
FBS 50-3,5
Modell / utførelse:
Bro
Antall overgangsklemmer:
50
Isolert:
Ja
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 50, farge: rød