Phoenix Contact AS - LASK FOR 1,5MM2 KLEMME 10-POL - FBS 10-4 - 3030158

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 4,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918188498

Elnummer

1268141

Leverandørens varenummer

3030158

Typebeskrivelse

FBS 10-4

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

17,5 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

4,2 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

500 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, farge: rød