Phoenix Contact AS - LASK FOR 1,5MM2 KLEMME 2-POL - FBS 2-4 - 3030116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 17,5 A
Isolert - Ja
Modulmål - 4,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918188450
Elnummer
1268137
Leverandørens varenummer
3030116
Typebeskrivelse
FBS 2-4
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
17,5 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, farge: rød


