Phoenix Contact AS - LASK FOR 1,5MM2 KLEMME 20-POL - FBS 20-4 - 3030352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 20
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 4,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918188504
Elnummer
1268142
Leverandørens varenummer
3030352
Typebeskrivelse
FBS 20-4
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
20
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
4,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 4,2 mm, farge: rød


