Phoenix Contact AS - LASK FOR 10MM2 KLEMME 10-POL - 0203247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Isolert - nei
Modulmål - 10 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918098711
Elnummer
1265028
Leverandørens varenummer
0203247
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Isolert:
nei
Modulmål:
10 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Fast bro, Poltall: 10, Farge: aluminium