Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KL 10-POL - 2303226

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918108892

Elnummer

1265034

Leverandørens varenummer

2303226

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Isolert:

nei

Modulmål:

5 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Fast bro, delingsmål: 5 mm, farge: sølvfarget