Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KL 10-POL - 3000612

KopierKopier
Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KL 10-POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918089740

Elnummer

1265035

Leverandørens varenummer

3000612

Typebeskrivelse

FBRN 10-5-EX

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Isolert:

Ja

Modulmål:

5 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Fast bro, delingsmål: 5 mm, poltall: 10, farge: sølvfarget