Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 10-POL - FBS 10-5 - 3030213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918188542
Elnummer
1268147
Leverandørens varenummer
3030213
Typebeskrivelse
FBS 10-5
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød


