Phoenix Contact AS - LASK FOR 2,5MM2 KLEMME 2-POL - FBS 2-5 - 3030161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918188511
Elnummer
1268143
Leverandørens varenummer
3030161
Typebeskrivelse
FBS 2-5
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, farge: rød


