Phoenix Contact AS - LASK FOR 35MM2 KLEMME 2-POL - 0201333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 150 A
Isolert - Ja
Modulmål - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918098346
Elnummer
1264975
Leverandørens varenummer
0201333
Typebeskrivelse
FBI 2-15
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
150 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
15 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
FAST BRO


