Phoenix Contact AS - LASK FOR 4,0MM2 KLEMME 5-POL - FBS 5-6 - 3030349

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 5

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918188801

Elnummer

1268152

Leverandørens varenummer

3030349

Typebeskrivelse

FBS 5-6

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

5

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

500 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: rød