Phoenix Contact AS - LASK FOR 50MM2 KLEMME 3-POL - 0201317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 150 A
Isolert - Ja
Modulmål - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918098919
Elnummer
1264978
Leverandørens varenummer
0201317
Typebeskrivelse
FBI 3-20
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
150 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
20 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
FAST BRO


