Phoenix Contact AS - LASK FOR 6,0MM2 KLEMME 4-POL - FBS 4-8 - 3030307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 4
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918188627
Elnummer
1268157
Leverandørens varenummer
3030307
Typebeskrivelse
FBS 4-8
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
4
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,2 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, farge: rød


