Phoenix Contact AS - LASK FOR PIT 1,5 2-POL - 3213014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 17,5 A
Modulmål - 3,5 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356549219
Elnummer
1265089
Leverandørens varenummer
3213014
Typebeskrivelse
FBS 2-3,5
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
17,5 A
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Isolert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, farge: rød