Phoenix Contact AS - LASK FOR PIT 1,5 3-POL - 3213027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 17,5 A
Isolert - Ja
Modulmål - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356594400
Elnummer
1265094
Leverandørens varenummer
3213027
Typebeskrivelse
FBS 3-3,5
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
17,5 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
3,5 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, farge: rød


