Phoenix Contact AS - LASK FOR PIT 1,5 4-POL - 3213030

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 4

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 3,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356554299

Elnummer

1265099

Leverandørens varenummer

3213030

Typebeskrivelse

FBS 4-3,5

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

4

Merkestrøm In:

17,5 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

3,5 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, farge: rød