Phoenix Contact AS - LB 100-6 BRU UTEN SKRUER - 5029125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kamlask
Antall overgangsklemmer - 100
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - nei
Modulmål - 6,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918287139
Elnummer
1265252
Leverandørens varenummer
5029125
Typebeskrivelse
LB 100-6 BRO UTEN SKRUE
Modell / utførelse:
Kamlask
Antall overgangsklemmer:
100
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
nei
Modulmål:
6,15 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Lask, delingsmål: 6,15 mm, lengde: 613,45 mm, bredde: 5,5 mm, poltall: 100, farge: sølvfarget


