Phoenix Contact AS - LB SKRUE MED ISOLERING BU - 5029028

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 0

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918287085

Elnummer

1265250

Leverandørens varenummer

5029028

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

0

Merkestrøm In:

41 A

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

500 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Laskeskrue, M3, lengde: 30,3 mm, bredde: 4,75 mm, farge: blå