Phoenix Contact AS - LB SKRUE MED ISOLERING GY - 5029112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 0
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918287122
Elnummer
1265251
Leverandørens varenummer
5029112
Typebeskrivelse
LB SKRUE MED ISOLERING GY
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
0
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Laskeskrue, M3, lengde: 30,3 mm, bredde: 4,75 mm, farge: grå


