Phoenix Contact AS - LEDERMERKE 23X4 - 0801453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 4 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356678544
Elnummer
1804038
Leverandørens varenummer
0801453
Typebeskrivelse
UCT-WMT (23X4)
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
4 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
23 mm
LEDERMERKE


