Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 1,9 (23X4) - 0832100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1,1...1,9 mm

  • Kabeldiameter - 1,1...1,9 mm

  • Lengde - 23 mm

  • Bredde - 4 mm

Emballasje og betingelser

  • 9 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626258591

Elnummer

1804064

Leverandørens varenummer

0832100

Typebeskrivelse

1804064

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

1,1...1,9 mm

Kabeldiameter:

1,1...1,9 mm

Lengde:

23 mm

Bredde:

4 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Klemme

MERKING AV LEDERE