Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 2,9 (23X4) - 0832101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 29...29 mm
Kabeldiameter - 2...2,9 mm
Lengde - 23 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
9 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626258607
Elnummer
1804065
Leverandørens varenummer
0832101
Typebeskrivelse
1804065
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
29...29 mm
Kabeldiameter:
2...2,9 mm
Lengde:
23 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Klemme
MERKING AV LEDERE