Phoenix Contact AS - LEDERMERKING 4,7 (12X4) - 0830786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 4,7...4,7 mm
Kabeldiameter - 4,1...4,7 mm
Lengde - 12 mm
Bredde - 4 mm
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356772426
Elnummer
1804062
Leverandørens varenummer
0830786
Typebeskrivelse
1804062
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
4,7...4,7 mm
Kabeldiameter:
4,1...4,7 mm
Lengde:
12 mm
Bredde:
4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Klemme
MERKING AV LEDERE