Phoenix Contact AS - LEDERTILKOBLINGSMUTTER LA 4-M10 2112035 - 2112035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 17 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 18,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918052713
Elnummer
1265861
Leverandørens varenummer
2112035
Typebeskrivelse
LA 4-M10
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
17 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
18,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Ledertilkoblingsmutter, skrus på gjengebolter, til gjenge M10


