Phoenix Contact AS - LEDNINGSFORB. ETHERNET CAT6A - 1414412

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Antall powerkontakter - 0

  • Antall styrekontakter - 8

  • For kabel med utvendig diameter - 5...9,7 mm

  • Stikkoblingens tverrsnitt - 19 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626025490

Elnummer

1229858

Leverandørens varenummer

1414412

Typebeskrivelse

SACC-CC-8QO SH ETH

Kontaktutførelse:

Andre

Antall powerkontakter:

0

Antall styrekontakter:

8

For kabel med utvendig diameter:

5...9,7 mm

Stikkoblingens tverrsnitt:

19 mm

Antall datakontakter:

0

Merkestrøm In:

0,5 A

Omgivelsestemperatur:

85...85 °C

Merkespenning:

48 V

Overspenningkategori (verdi):

III

Forurensningsgrad (verdi):

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,34...0,34 mm²

Type strømtilkobling:

Kroneplintkobling

Kontaktoverflatens materiale:

Nikkel

Kapslingsmateriale:

Sink

Kapslingsbelegg:

Andre

Materiale gjengeringer:

Andre

Låsemekanisme:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Med jordleder:

nei

Skjermet:

Ja

Med statusindikering:

nei

Ledningsforbinder, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polet, halogenfri, skjermet, IDC-tilkobling, husmaterial trykkstøpt sink, forniklet, utvendig kabeldiameter 5 mm ... 9,7 mm