Phoenix Contact AS - Ledningsforbinder QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK - 1403836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Polmerking - 1, 2, 3, 4, 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356670326
Elnummer
1500338
Leverandørens varenummer
1403836
Typebeskrivelse
QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK
Merkespenning:
690 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Polmerking:
1, 2, 3, 4, 5
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Kabeldiameter:
16...16 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
2,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
3 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
115 mm
Høyde:
34,6 mm
Bredde:
34,6 mm


