Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 1.5-2.5MM - 1013025

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 5 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Selvklebende montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918013448

Elnummer

1855901

Leverandørens varenummer

1013025

Typebeskrivelse

PATG 1/15

Materiale:

Plast

Bredde:

5 mm

Høyde:

15 mm

Selvklebende montering:

nei

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,5 ... 2,5 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm