Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 10-14MM - 1013067

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Selvklebende montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918013486

Elnummer

1855905

Leverandørens varenummer

1013067

Typebeskrivelse

PATG 5/15

Materiale:

Plast

Bredde:

15 mm

Høyde:

15 mm

Selvklebende montering:

nei

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 10 ... 14 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm