Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 2.8-5MM - 1013122

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 6,3 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Selvklebende montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918013547

Elnummer

1855913

Leverandørens varenummer

1013122

Typebeskrivelse

PATO 2/15

Materiale:

Plast

Bredde:

6,3 mm

Høyde:

15 mm

Selvklebende montering:

nei

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: klipse på, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 15 mm