Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 22-30MM - 1013083

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 30 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Selvklebende montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918013509

Elnummer

1855907

Leverandørens varenummer

1013083

Typebeskrivelse

DIVERSE

Materiale:

Plast

Bredde:

30 mm

Høyde:

15 mm

Selvklebende montering:

nei

Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 22 ... 30 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm