Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 30-35MM - 1013096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 50 mm
Høyde - 15 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918013516
Elnummer
1855908
Leverandørens varenummer
1013096
Typebeskrivelse
PATG 8/15
Materiale:
Plast
Bredde:
50 mm
Høyde:
15 mm
Selvklebende montering:
nei
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 30 ... 35 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm


