Phoenix Contact AS - LEDNINGSMERKEHOLDER 4-7 MM - 1013041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 7,5 mm
Høyde - 15 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918013462
Elnummer
1855903
Leverandørens varenummer
1013041
Typebeskrivelse
PATG 3/15
Materiale:
Plast
Bredde:
7,5 mm
Høyde:
15 mm
Selvklebende montering:
nei
Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, tekstfeltstørrelse: 15 x 4 mm


